PCEW120C 塩ビ管用コアドリル(カッター) ミヤナガ 40960534

※サンプル画像です ※シャンク ドリルは別売りです

塩ビ管用コアドリル(カッター)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)120
内容量1本注文コード40960534品番PCEW120C
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。
回転ドリルで高速穴あけのできる、切れ味を重視した刃先形状。
ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易。

用途
下水道用塩ビ管への大口穴あけ作業に。
刃先径(Φmm)120有効長(mm)80カッター長(mm)110仕様穿孔可能材/窯業系サイディングボードチャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材塩ビ管適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
注意
※塩ビ管の中でもリブ付き硬質塩化ビニール管(通称:塩ビリブパイプ)と呼ばれる塩ビ管は表面が凹凸になっている為、超硬チップでは引っかかり、場合によっては割れや欠けが起こる場合がありますので、こうした塩ビ管には塩ビ管用コアではなく、ハイパーダドリルをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする