曜日別特売
PC378P017C ホルソー378P(カッター) ミヤナガ 40961532

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC378P017C ホルソー378P(カッター) ミヤナガ 40961532
PC378P017C ホルソー378P(カッター) ミヤナガ 40961532

ホルソー378P(カッター)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃先径(Φmm)17
17
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
40
41
42
43
44
45
48
49
50
53
55
60
65
有効長(ふところ深さ)(mm)4(30)
内容量1本注文コード40961532品番PC378P017C
参考基準価格(税別)¥3,860販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。
ボディのふところが深く、金属パイプなどへの曲線の穴あけが可能。

用途
鋼管、ステンレス管、銅管などのパイプ類及曲面の穴あけ。
厚さ4mmまでの鋼板、ステンレス板などの板材の穴あけ。
刃先径(Φmm)17有効長(ふところ深さ)(mm)4(30)仕様穿孔可能材/塩ビ管、金属系サイディングボード、FRP適合(センタードリルS6)PC378PCDS6、(センタードリルS)PC378PCDS刃幅(mm)2.2チャック寸法(mm)10(Sシャンク)適合材金属適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40961715
2018-09-16
用途: 穴開け工事
花岡総合設備建設業・工事業

段付で無ければ尚良いと思います。深い場合には、使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする