曜日別特売
PCF026 深穴ホールソー(セット) ミヤナガ 40962031

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCF026 深穴ホールソー(セット) ミヤナガ 40962031
PCF026 深穴ホールソー(セット) ミヤナガ 40962031
PCF026 深穴ホールソー(セット) ミヤナガ 40962031

深穴ホールソー(セット)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃先径(Φmm)26
26
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
32
33
34
35
36
38
39
40
42
43
45
48
50
55
内容量1本注文コード40962031品番PCF026
参考基準価格(税別)¥14,870販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。
独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。
ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。

用途
厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。)
鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。
板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
刃先径(Φmm)26有効長(mm)30仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材適合(センタードリルS6)PCFCDS6、(センタードリルS)PCFCDSチャック寸法(mm)10(Sシャンク)適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40962153
2022-08-03
用途: キッチン天場のコア抜き
建設業・工事業

綺麗に仕上がりました。人工大理石だったので心配しましたが、
 綺麗に抜けました。

対象商品 : 40962241
2014-07-24
用途: ベアリングの穴あけ

やや高いですが、しっかり仕事はできます。
刃先だけ交換できるのもGood.

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする