曜日別特売
PCFCDS6 深穴ホールソー用センタードリル ミヤナガ 40963282

PCFCDS6 深穴ホールソー用センタードリル ミヤナガ 40963282
PCFCDS6 深穴ホールソー用センタードリル ミヤナガ 40963282

深穴ホールソー用センタードリル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合刃先径Φ14~49mm用
内容量1本注文コード40963282品番PCFCDS6
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。
独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。
ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。

ドリル径(Φmm)6適合刃先径Φ14~49mm用トラスコ品番379-2188全長(mm)100質量(g)25.3
注意
※厚さ12mm以上の鉄板、鋳鉄、樹脂材料、複合材料の穴あけには、ネジ長の長いセンタードリルをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40962957
2018-09-16
用途: 穴開け
花岡総合設備建設業・工事業

交換用なので特別にはないです。センタードリルを目立てする時間もないので

対象商品 : 40962957
2017-11-25
用途: 機械メンテナンス
有限会社三頭重量建設業・工事業

すばらしく、よく切れ、仕事がはかどりました。今後もよろしく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする