PCFRP019C FRP用コアドリル(カッター) ミヤナガ 40964007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRP用コアドリル(カッター)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃先径(Φmm)19
19
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
35
36
38
40
42
45
48
50
51
52
55
60
65
70
75
80
90
95
100
110
115
120
127
内容量1本注文コード40964007品番PCFRP019C
参考基準価格(税別)¥4,670販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。
深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。

用途
FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ
刃先径(Φmm)19有効長(mm)45仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボードチャック寸法(mm)10(Sシャンク)適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
注意
※SDSセットは用意していません。カッター、SDSシャンク、センタードリルをお求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40964095
2023-03-13
用途: 木材加工
モリシゲ電気電気・ガス・熱供給・水道業

ウッディーコアは刃に木が詰まりますが
FRPコアはあまり詰まりませんロングは無いのですか

対象商品 : 40964086
2018-05-30
用途: 電気工事、エアコン工事
有限会社 日夏電気電気・ガス・熱供給・水道業

木材(集成材、コンパネ、パーチクルボード、プラスターボード)など、本来のFRPの開穴には使っていません(笑)
釘があっても切ってしまうし切子も排出しやすいし、ウッドコアよりも優れていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする