曜日別特売
ML1C25G-300-M5BWL ML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ(ML1C25G) SMC 40966887

※2-2-M14-3-ML1C ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ(ML1C25G)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)300オートスイッチ種類M5BW注文コード40966887品番ML1C25G-300-M5BWL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130,100
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)300リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M5BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする