曜日別特売
5749193-2 TE Connectivity 5749193-2 SCSIコネクタバックシェル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40967055

TE Connectivity 5749193-2 SCSIコネクタバックシェル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40967055
品番
5749193-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
仕様
長さ = 49.91mm
幅 = 12.19mm
SCSI D-Subコネクタ用のスプリングラッチを装備したAMPLIMITE .050シリーズIIIシールドバックシェルキット. AMPLIMITE .050シリーズIIIシールドSCSI (50極及び68極) D-Subバックシェルキットには、銅めっきにニッケルを施した亜鉛製の上部及び下部のバックシェル、ステンレススチール製スプリングラッチ(2個)、ステンレススチール製2-56ねじ(2個)、ニッケルめっきにスズが施されたストレインリリーフステープル(1個)が含まれています。 このAMPLIMITE .050シリーズIII D-Subバックシェルキットは、ストレートタイプの接続口2つと、角度付きタイプの接続口1つを用意しており、様々なケーブル径に対応します。 (詳細については、メーカーWebサイトのテーブルとデータシートをご覧ください。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする