曜日別特売
ML1C25G-300H-M5B4 ML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ(ML1C25G) SMC 40967167

※2-2-M14-3-ML1C ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ(ML1C25G)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)300注文コード40967167品番ML1C25G-300H-M5B4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥150,700
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40967167ML1C25G-300H-M5B424311691ML1C25G-300H-E73A4ML1C25G-300H-M5B4 ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C25G-~) SMC 24311691ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C25G-~)SMC1個
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする