FSM6JSMATR TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40967317

TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, 表面実装

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード40967317品番FSM6JSMATR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
ターミナルタイプ = 表面実装
スイッチの動作 = Off-(On)
アクチュエータ長さ = 3.4mm
アクチュエータ色 = 黒
アクチュエータタイプ = ボタン
寸法 = 6 x 6 x 7mm
コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc
操作力 = 1.6 N
動作温度範囲 = -20 → +85℃
TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする