※2-2-M14-3-ML1C ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)700オートスイッチ種類M5BW右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付注文コード40967325品番ML1C25G-700H6-M5BW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はストローク・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニットなど56種類から選べます他の種類を見る