曜日別特売
ML1C32G-700H-E73A ML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ(ML1C32G) SMC 40967754

※2-2-M14-3-ML1C ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ(ML1C32G)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)700オートスイッチ種類E73A右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付注文コード40967754品番ML1C32G-700H-E73A
参考基準価格(税別)¥203,120販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)700リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類E73Aオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする