曜日別特売
ML1C40G-550H-M5BW ML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ(ML1C40G) SMC 40968287

※2-2-M14-3-ML1C ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ(ML1C40G)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)550オートスイッチ種類M5BW右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付注文コード40968287品番ML1C40G-550H-M5BW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥208,050
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)550リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M5BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする