曜日別特売
6406 作業靴 6406 カジメイク 40969187

6406 作業靴 6406 カジメイク 40969187
6406 作業靴 6406 カジメイク 40969187
6406 作業靴 6406 カジメイク 40969187
6406 作業靴 6406 カジメイク 40969187

作業靴 6406

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27
ネイビー
内容量1足注文コード40969187品番6406
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

たびぐつタイプのお値打ちな作業靴。

サイズ(cm)27ネイビー足幅2E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)250甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプたびぐつ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40969135
2022-03-12
用途: 現場で
建設業・工事業

履きやすくて裏底もゴム仕様ですべらずちょうどよい。

対象商品 : 40969196
2019-10-04
用途: 作業靴
株式会社大西機械

長時間立ち作業の為軽く疲れない靴(スリッポンタイプ)を選んでいます。安全靴は重く機動性を重視しています。靴底はやや厚く幅が少し大きいので履きやすいです。モノタロウも28cmで汚れの目立たない靴を作って欲しいです。2か月の使い捨てなので出来れば安い商品をお願いします。

対象商品 : 40969135
2017-05-24
用途: 普段使い
不動産業

作業時はもとより、日常づかいで、使用しています。履き心地よく、たいへん満足しています。

対象商品 : 40969187
2017-04-24
用途: 大工作業時
建設業・工事業

とてもはきやすくて気に入ってます。手頃な価格でいいです。

対象商品 : 40969144
2013-07-23
用途: 軽貨物の運搬作業

もう少し踵部分が深ければいいと思います。

対象商品 : 40969153
2014-06-24
用途: 屋根の修理
インテリア オキ建設業・工事業

屋根瓦の補修時に使用、軽くてすべりにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする