- 仕様
- コンタクト数 = 126
行数 = 4
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = スルーホール
シリーズ = MULTILOCK 040/070 II
併用 = 高密度コネクタ
ボディ向き = ライトアングル
長さ = 147.9mm
幅 = 25mm
深さ = 41.55mm
ハウジング材質 = PBT
TE Connectivity MULTILOCK 040/070電線対基板ハイブリッドI/Oヘッダコネクタ. A range of MULTILOCK 040/070電線対基板ハイブリッドI/Oレセプタクル型ヘッダコネクタ又はキャップアセンブリは、スズめっきのオスコンタクトを備えています。 このMULTILOCK 040/070ライトアングル基板実装I/Oソケット型ヘッダコネクタは、信号(データ)及び電力用途のコンタクト構成を備えています。詳細については、データシートを参照してください。 品番< 720-0982') 720-0982/は、高密度040II/070IIハイブリッドレセプタクルヘッダコネクタです。 このMULTILOCK 040/070電線対基板ヘッダ又はキャップアセンブリは、ケーブル取り付けMULTILOCK 040/070プラグアセンブリとかん合します。代表品番< 712-2485') 712-2485/を参照してください。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応