曜日別特売
M100-2993 フット サポート エアー モリト 40971113

M100-2993 フット サポート エアー モリト 40971113
M100-2993 フット サポート エアー モリト 40971113
M100-2993 フット サポート エアー モリト 40971113
M100-2993 フット サポート エアー モリト 40971113
M100-2993 フット サポート エアー モリト 40971113

フット サポート エアー

(4件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5~28
内容量1足注文コード40971113品番M100-2993
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

土踏まず、カカト部分をしっかりサポートする立体カップ形状は、靴中でのずれなどを無くし歩行をスムーズにします。
抗菌防臭効果により、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる不快なニオイを軽減します。

サイズ(cm)26.5~28材質ポリエステル100%、EVA、PUスポンジサイズL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40971113
2020-11-24
用途: 安全靴の中敷き

少々バフバフします。作業内容によっては歩きにくいかもしれませんが、バフッとさせて靴内部を換気してくれるので、内部温度は良好です。

対象商品 : 40971104
2016-05-29
用途: 安全靴着用時

ただのクッションインソール。気休め程度の効果しかありません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 40971104
2016-03-29
用途: 安全靴用

安全靴用

対象商品 : 40971104
2014-08-01
用途: 組立作業(立ち仕事)

しっかりした作りでクッション性も良い。
全体の厚みがもう少しあれば尚良し。
エアーポンプ効果は期待しないほうが良さげ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする