QSZH-125-NR3-65MM TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 11mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 0.065m ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40974283

TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 11mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 0.065m ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード40974283品番QSZH-125-NR3-65MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様
スリーブ径 = 11mm
シュリンク径 = 2.4mm
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = あり
収縮率 = 4:1
スリーブ長さ = 0.065m
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +125℃
難燃性 = N
耐電圧 = 16mV/m
ハロゲンフリー = あり
アングル = ストレート
シリーズ = QSZH-125
QSZH-125 4:1熱収縮チューブ. 自動車環境でインラインスプライス及び接地リング端子を密閉し保護する、二層の接着剤ライニング付きの熱収縮チューブです。 QSZH-125チューブを取り付けると、摩擦 / 屈曲 / 切断に対する低プロファイルの機械的保護と電気絶縁が得られます。 この熱収縮チューブのチューブサイズと収縮率は広範なワイヤサイズと組み合わせに対応できるため、は多くの用途に最適です。. 特長と利点 ; 素早い取り付け ; 収縮率: 4:1 ; 優れたシーリング ; ハロゲンフリー ; 優れた機械保護
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする