曜日別特売
DAS2602W 壁面取出カバーPタイプ(室内用) Panasonic(パナソニック) 40974656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS2602W 壁面取出カバーPタイプ(室内用) Panasonic(パナソニック) 40974656
DAS2602W 壁面取出カバーPタイプ(室内用) Panasonic(パナソニック) 40974656

壁面取出カバーPタイプ(室内用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
アイボリー
寸法A(mm)129.5
内容量1個注文コード40974656品番DAS2602W
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

被覆銅管を壁へ引き込む部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。

種類壁面取出しカバーアイボリータイプ60型寸法A(mm)129.5寸法F(mm)84寸法D(mm)73寸法E(mm)61寸法B(mm)118寸法C(mm)75.5コアドリル径(推奨)Φ65mm以下
注意
※カバー止めねじがありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする