曜日別特売
DAS2802S 壁面取出カバーPタイプ(室内用) Panasonic(パナソニック) 40974683

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS2802S 壁面取出カバーPタイプ(室内用) Panasonic(パナソニック) 40974683
DAS2802S 壁面取出カバーPタイプ(室内用) Panasonic(パナソニック) 40974683

壁面取出カバーPタイプ(室内用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト
寸法A(mm)154.6
内容量1個注文コード40974683品番DAS2802S
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

被覆銅管を壁へ引き込む部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。

種類壁面取出しカバートラスコ品番828-9401ホワイトタイプ80型寸法A(mm)154.6寸法F(mm)100寸法D(mm)89寸法E(mm)72寸法B(mm)141.2寸法C(mm)82.5コアドリル径(推奨)Φ75mm以下
注意
※カバー止めねじがありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする