曜日別特売
DAS2805W 壁面取出カバー(排じん&換気機能付エアコン用) Panasonic(パナソニック) 40974744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS2805W 壁面取出カバー(排じん&換気機能付エアコン用) Panasonic(パナソニック) 40974744
DAS2805W 壁面取出カバー(排じん&換気機能付エアコン用) Panasonic(パナソニック) 40974744

壁面取出カバー(排じん&換気機能付エアコン用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
アイボリー
寸法A(mm)247.5
内容量1個注文コード40974744品番DAS2805W
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。Φ100以下、厚さ3mm以下の化粧プレートについては外さずに、その上からカバーが出来ます。

種類壁面取出しカバートラスコ品番828-9412アイボリータイプ80型寸法A(mm)247.5寸法F(mm)95.2寸法D(mm)89寸法E(mm)72寸法B(mm)108寸法C(mm)126.2コアドリル径(推奨)Φ80mm以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40974753
2021-09-10
用途: エアコン新設工事に使用です.
有限会社佐竹工務店

取り付けがスムーズでした
カバーの組み合わせもすごくいいです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする