曜日別特売
TLP176G(F) フォトリレー Toshiba (東芝) TLP176G(F), MOSFET出力, 4-Pin 東芝 40975358

フォトリレー Toshiba (東芝) TLP176G(F), MOSFET出力, 4-Pin

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード40975358品番TLP176G(F)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = MOSFET
ピン数 = 4
パッケージタイプ = SOP
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 1.5 kVrms
フォトリレー(MOSFET出力). 東芝の最新MOSFETテクノロジーを搭載した半導体リレー 汎用の機械式リレーに比べ、価格面で経済的な製品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする