DAS3010A フラットエルボ Panasonic(パナソニック) 40975514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS3010A フラットエルボ Panasonic(パナソニック) 40975514
DAS3010A フラットエルボ Panasonic(パナソニック) 40975514

フラットエルボ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラウン
寸法A(mm)199
内容量1個注文コード40975514品番DAS3010A
参考基準価格(税別)¥2,730販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用する化粧カバーです。

100ブラウン寸法A(mm)199寸法B(mm)109寸法C(mm)77種類エルボ
注意
※100型・140型のカバー止めねじは、5本止めです。
※60型・80型のカバー止めねじは、1ヵ所のみです。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35060006
2021-09-25
用途: エアコン新設工事に使用です.
有限会社佐竹工務店

注文する時にサイズ(60なのか80なのか)分かりやすくしてほしい。

MonotaROからの回答

商品情報の「型」欄に記載がございます。ご参照ください

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする