曜日別特売
DAS3180A フラットエルボミニ Panasonic(パナソニック) 40975627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS3180A フラットエルボミニ Panasonic(パナソニック) 40975627
DAS3180A フラットエルボミニ Panasonic(パナソニック) 40975627

フラットエルボミニ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラウン
寸法A(mm)102
内容量1個注文コード40975627品番DAS3180A
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。

種類エルボブラウンタイプ80型寸法A(mm)102寸法B(mm)89寸法C(mm)72

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする