曜日別特売
DAS4280S エクスターナルエルボミニ Panasonic(パナソニック) 40976144

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS4280S エクスターナルエルボミニ Panasonic(パナソニック) 40976144
DAS4280S エクスターナルエルボミニ Panasonic(パナソニック) 40976144

エクスターナルエルボミニ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト
寸法A(mm)87
内容量1個注文コード40976144品番DAS4280S
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

被覆銅管を垂直から水平に曲げるでずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。

種類エルボホワイトタイプ80型寸法A(mm)87寸法B(mm)89寸法C(mm)72

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする