曜日別特売
DAS4110W インターナルエルボ Panasonic(パナソニック) 40976293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS4110W インターナルエルボ Panasonic(パナソニック) 40976293
DAS4110W インターナルエルボ Panasonic(パナソニック) 40976293

インターナルエルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
アイボリー
寸法A(mm)125
内容量1個注文コード40976293品番DAS4110W
参考基準価格(税別)¥2,730販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用する化粧カバーです。

種類エルボアイボリータイプ100型寸法A(mm)125寸法B(mm)109寸法C(mm)77

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする