曜日別特売
DAS4114A インターナルエルボ Panasonic(パナソニック) 40976345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS4114A インターナルエルボ Panasonic(パナソニック) 40976345
DAS4114A インターナルエルボ Panasonic(パナソニック) 40976345

インターナルエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラウン
寸法A(mm)145
内容量1個注文コード40976345品番DAS4114A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用する化粧カバーです。

種類エルボブラウンタイプ140型寸法A(mm)145寸法B(mm)149寸法C(mm)87

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする