Panasonic(パナソニック)
インターナルエルボミニ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
グレー
アイボリー
ブラウン
グレー
ブラック
ホワイト
寸法A(mm)
76
76
87
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40976381
品番
DAS4360H
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
種類
エルボ
色
グレー
タイプ
60型
寸法A(mm)
76
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
61
もっと見る