DAS5804W ストレートジョイントN Panasonic(パナソニック) 40976591

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS5804W ストレートジョイントN Panasonic(パナソニック) 40976591
DAS5804W ストレートジョイントN Panasonic(パナソニック) 40976591

ストレートジョイントN

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
アイボリー
タイプ80型
内容量1個注文コード40976591品番DAS5804W
参考基準価格(税別)¥545販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

スッキリダクト本体およびフリージョイント相互の直線接続に使用します。ねじ固定(ベースカバー)タイプ。

種類ストレートジョイントアイボリータイプ80型寸法A(mm)60寸法B(mm)89寸法C(mm)72
注意
※フリージョイントLにはご使用になれません。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40976573
2020-06-28
用途: エアコンの取り付け

しっかりした作りで、きれいに、取り付けできました。

対象商品 : 40976582
2018-05-13
用途: エアコン設置

固定ねじ無しのタイプは末尾の”N”が無く、型番がDAS560のようです。タイトルでも区別がつくと注文がしやすいように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする