※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
返品不可
色
グレー
アイボリー
ブラウン
ブラック
ホワイト
グレー
寸法A(mm)
115
115
175
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40977614
品番
DAS5480H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
マルチタイプエアコン使用時などで被覆銅管が2系統から1系統になる部分で使用します。角型形状で4方向からの接続が自在です。
種類
ユニバーサルジョイント
色
グレー
タイプ
80型-60型
寸法A(mm)
115
寸法B(mm)
76.9
注意
※140型~60型は、60型、80型、100型、140型の共用品です。
もっと見る