曜日別特売
DAS5803S 3Dフレキジョイント Panasonic(パナソニック) 40977982

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS5803S 3Dフレキジョイント Panasonic(パナソニック) 40977982
DAS5803S 3Dフレキジョイント Panasonic(パナソニック) 40977982

3Dフレキジョイント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト
タイプ80型
内容量1個注文コード40977982品番DAS5803S
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

接続カバーセットやフリージョイントを異なる壁面間で使用する場合の回転式接続ジョイントです。接続部が自在に回転する為、フリージョイント部のねじれがなく施工のバリエーションを大幅に拡大します。

種類フレキジョイントホワイトタイプ80型寸法A(mm)107.8寸法D(mm)109寸法B(mm)89寸法C(mm)72

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする