曜日別特売
DAS3880W 接続カバーセット Panasonic(パナソニック) 40978043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS3880W 接続カバーセット Panasonic(パナソニック) 40978043
DAS3880W 接続カバーセット Panasonic(パナソニック) 40978043
DAS3880W 接続カバーセット Panasonic(パナソニック) 40978043

接続カバーセット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
アイボリー
寸法B(mm)65
内容量1個注文コード40978043品番DAS3880W
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

室外機接続部までの配管を化粧するフレキシブルカバーセットです。

アイボリータイプ80型寸法A(mm)80寸法B(mm)65種類端末カバー
注意
※接続ジョイント部のドレン引出し口は、ニッパー等できれいに切り取ってください。
※接続ジョイント部は、室外機接続部に確実にはめ合せてください。
※接続ジョイント部は、フリージョイント部に確実にはめ合せてください。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40977991
2023-03-09
用途: エアコン室外機の配管化粧カバー
マルス建設株式会社建設業・工事業

配管自体はテーピングしていますが、化粧カバーをはめるとすっきりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする