曜日別特売
CZ-HA1-C 配管穴用キャップセット Panasonic(パナソニック) 40978524

CZ-HA1-C 配管穴用キャップセット Panasonic(パナソニック) 40978524
CZ-HA1-C 配管穴用キャップセット Panasonic(パナソニック) 40978524

配管穴用キャップセット

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード40978524品番CZ-HA1-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥610

移設時や新築工事時の穴ぶた(穴キャップ)に使用します。

セット内容
CZ-HAP1-C×1個
CZ-HAB1-C×1個
CZ-HAC1-C×2個
アイボリー適合コアドリル径(Φmm)65パイプ長(mm)200パイプ外径(Φmm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40978524
2018-11-29
用途: 賃貸住宅のエアコンスリーブ先行取付
建設業・工事業

内壁側はフタを外すほぼフラットになってよい。
外壁側はフラットでなくていいのでコーキング代を作ってほしいです。

対象商品 : 40978533
2016-07-01
用途: 自宅の改修工事

中古住宅を取得したのですが、エアコン穴は、壁にホールソーで開けっ放し。風雨対策で、取り合えず付けてみました。塩ビパイプには無い伸縮性で、補強の根太や勾配を考えず、無理矢理開けた穴にも、すっきりフィット。壁厚に合わせて、カッターナイフで長さを調整できるのがGOOD。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする