N200-S スライディングロック アルファ 40983397

N200-S スライディングロック アルファ 40983397
N200-S スライディングロック アルファ 40983397

スライディングロック

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種別KA(同一キー)No.A333
内容量1個注文コード40983397品番N200-S
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

どんなショーケースにもマッチするデザインです。

用途ガラスショーケース用キー2本材質ホーク/スチールシルバーシリンダー4枚ディスクシリンダー種別KA(同一キー)No.A333材質(本体)亜鉛ダイカスト戸と戸の隙間寸法(mm)(すれ違う)4以上適合ガラス厚(mm)3~6
注意
※鍵番号の指定には対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-25
用途: 一時的な施錠
建設業・工事業

何度もリピートしてます。大抵のところには設置できるので助かっています

対象商品 : 40983406
2020-01-28
用途: ガラスの固定
株式会社セルノ

使いやすいです。
元来、別のものを使用していましたがこれで十分です。

対象商品 : 40983397
2016-12-16
用途: ショーケースの防犯
卸売・小売業

使いやすいです。
付いているだけで防犯の効果がありました。

対象商品 : 40983397
2015-09-23
用途: 農薬保管庫のロックに使用予定です。

鍵が3つ付属しているタイプを購入しましたが、入っていませんでした。すぐに対応していただき助かりました。管理者2名、予備で使用予定です。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする