#1000-60 南京錠 関東Noキー アルファ 40983747

#1000-60 南京錠 関東Noキー アルファ 40983747
#1000-60 南京錠 関東Noキー アルファ 40983747

南京錠 関東Noキー

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
キー番号(同一キー関東)No.40E0050
寸法A(mm)8
内容量1個注文コード40983747品番#1000-60
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。

キー番号(同一キー関東)No.40E0050キー数3材質(本体)真鍮種類同一キー呼び寸法(mm)60寸法A(mm)8寸法D(mm)43寸法B(mm)30寸法C(mm)32ロックキー式材質(吊)真鍮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: 屋外フェンス施錠用

客先からの注文で全国共通No,にしてほしいと言われ購入しました。
品質はALFAなので問題ないかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40983704
2025-01-07
用途: 自宅用
運輸・通信業

郵便ポストの施錠に購入しました。サイズがバッチリで、開け閉めの動作も軽く、非常に良い商品です。

対象商品 : 40983713
2023-08-04
用途: 付属品として
アイガ電子工業株式会社製造業

製品の扉の鍵として購入。
関東Noキーを探していたので助かりました。
何処よりも安いので、またリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 40983731
2023-09-21
用途: セキュリティを重視しない場所の施錠

合鍵が必要だったが、合鍵のみでの販売が終了していたため、本体ごと購入。
品質は問題ありません

対象商品 : 40983704
2021-04-16
用途: 水道栓のいたずら防止用鍵

この価格でこの商品は素晴らしい。
割引期間だったので安く買えた。

対象商品 : 40983713
2020-10-21
用途: ついてますよ

まあ、「鍵付いてますよ~」という用途目的なので...判っている人には便利なことを同感していただけると思います。

3が参考にしています
対象商品 : 40983713
2018-09-20
用途: 野外に設置のBOXのカギ開閉時
サービス業

もともとついている南京錠のカギが必要で購入。カギのみの販売もあるとありがたいと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 40983686
2021-11-14
用途: 電気設備フェンスの施錠
新谷電気管理事務所サービス業

キー番号が分かるように写真表示をして欲しい。
所望の物と間違えて買ってしまいました。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする