#1000-30 南京錠 アルファ 40983774

#1000-30 南京錠 アルファ 40983774
#1000-30 南京錠 アルファ 40983774

南京錠

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)5
寸法B(mm)16
内容量1個注文コード40983774品番#1000-30
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。

材質(本体)真鍮寸法A(mm)5寸法D(mm)25.5寸法B(mm)16寸法C(mm)14材質(吊)真鍮キー数3寸法(mm)30種類別キー呼び寸法(mm)30ロックキー式
注意
※キーナンバー指定のご注文は受け付け致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40983801
2023-10-19
用途: 開き戸の施錠に使用
不動産業

錆びにくいという事で、この商品を購入しました。配達されると、結構頑丈そうな作りで安心して使えそうです。価格も割と安価でした。

対象商品 : 40983765
2023-06-14
用途: 宅配ボックス用に使う
金融・保険業

質感は良いです。鍵も3本あってよいです。発送も早かったです。またよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする