曜日別特売
#1000-40 南京錠 アルファ 40983792

#1000-40 南京錠 アルファ 40983792
#1000-40 南京錠 アルファ 40983792
#1000-40 南京錠 アルファ 40983792

南京錠

(2件のレビュー)
寸法A(mm)6
寸法B(mm)21
内容量1個注文コード40983792品番#1000-40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。

材質(本体)真鍮寸法A(mm)6寸法D(mm)32寸法B(mm)21寸法C(mm)21材質(吊)真鍮キー数3寸法(mm)40種類別キー呼び寸法(mm)40ロックキー式
注意
※キーナンバー指定のご注文は受け付け致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40983792#1000-4032909265AL-005 #1000#1000-40 アルファ南京錠 アルファ 32909265アルファ南京錠アルファ1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40983801
2023-10-19
用途: 開き戸の施錠に使用
不動産業

錆びにくいという事で、この商品を購入しました。配達されると、結構頑丈そうな作りで安心して使えそうです。価格も割と安価でした。

対象商品 : 40983765
2023-06-14
用途: 宅配ボックス用に使う
金融・保険業

質感は良いです。鍵も3本あってよいです。発送も早かったです。またよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする