TLP160J(TPL,U,C,F) フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP160J(TPL,U,C,F) AC入力, トライアック出力, 4-Pin 東芝 40984354

フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP160J(TPL,U,C,F) AC入力, トライアック出力, 4-Pin

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード40984354品番TLP160J(TPL,U,C,F)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = トライアック
最大順方向電圧 = 1.3V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = SOP
入力電流タイプ = AC
最大入力電流 = 25 mA
絶縁電圧 = 2500 V ac
フォトカプラ、トライアック出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
447:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする