曜日別特売
TLP352 フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP352 AC入力, IC出力, 8-Pin 東芝 40985273

フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP352 AC入力, IC出力, 8-Pin

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード40985273品番TLP352
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = 赤外線LED
最大順方向電圧 = 1.7V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = AC
標準上昇時間 = 15ns
最大入力電流 = 10 mA
絶縁電圧 = 3750 Vrms
論理出力 = Y
標準降下時間 = 8ns
フォトカプラ、トライアック出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする