曜日別特売
TLP2962(F) フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2962(F), IC出力, 8-Pin 東芝 40986935

フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2962(F), IC出力, 8-Pin

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード40986935品番TLP2962(F)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = フォトIC
最大順方向電圧 = 1.7V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = DIP
標準上昇時間 = 12ns
最大入力電流 = 4 mA
絶縁電圧 = 5000 Vrms
論理出力 = Y
標準降下時間 = 3ns
シリーズ = TLP 2962
フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする