曜日別特売
TLP240G(F(O フォトリレー Toshiba (東芝) TLP240G(F(O AC入力, MOSFET出力, 4-Pin 東芝 40988204

フォトリレー Toshiba (東芝) TLP240G(F(O AC入力, MOSFET出力, 4-Pin

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(2個)注文コード40988204品番TLP240G(F(O
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
仕様
実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = MOSFET
最大順方向電圧 = 1.4V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = AC
最大入力電流 = 30 mA
絶縁電圧 = 5000 Vrms
光リレー、MOSFET出力、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする