※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する色白カバー・青パイピング
内容量1枚注文コード40990196品番YCR2012-C20P50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。