- 仕様
- 抵抗 = 1.21kΩ
定格電力 = 0.6W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 薄膜
シリーズ = MBB0207
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = ±50ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm
長さ = 6.5mm
直径 = 2.5mm
最小温度係数 = -50ppm/℃
0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応