曜日別特売
MAL210118223E3 Vishay アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,Vishay Extreme 63V dc 22000μF VISHAY 40994793

Vishay アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,Vishay Extreme 63V dc 22000μF

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
40994793
品番
MAL210118223E3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
仕様
静電容量 = 22000μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 63V dc
取り付けタイプ = シャーシーマウント
寸法 = 50 (Dia.) x 80mm
高さ = 80mm
直径 = 50mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
構造 = 封入
シリーズ = 101 PHR-ST
寿命 = 10000h
終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする