VEMT2520X01 Vishay フォトトランジスタ, IR + Visible Light ±15 °, 表面実装 サブミニチュア VISHAY 40998878

Vishay フォトトランジスタ, IR + Visible Light ±15 °, 表面実装 サブミニチュア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード40998878品番VEMT2520X01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
仕様
検出スペクトル = 赤外線, 可視光
チャンネル数 = 1
最大光電流 = 9mA
最大暗電流 = 100nA
半値幅感度角度 = ±15 °
ピン数 = 2
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = サブミニチュア
寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.77mm
コレクター電流 = 50mA
感度スペクトルレンジ = 470 → 1090 nm
VEMT2500 / VEMT2520シリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorsのVEMT2500 / VEMT2520シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタファミリです。これらの製品は、ドーム型レンズを備えた透明エポキシサブミニチュアパッケージに収容されており、リードタイプを選択することができます。VEMT2500 / VEMT2520フォトトランジスタは、可視光及び赤外線を感知します。. VEMT2500 / VEMT2520フォトトランジスタの特長: サブミニチュアパッケージ リードタイプ: ガルウィング(GW)又はリバースガルウィング(RGW) 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.8 mm 高い放射感度 半輝度角度: 15 ° 高速な応答時間
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする