124CR ハズマットピグ(R)ソックス ピグ 41000836

124CR ハズマットピグ(R)ソックス ピグ 41000836
124CR ハズマットピグ(R)ソックス ピグ 41000836
124CR ハズマットピグ(R)ソックス ピグ 41000836

ハズマットピグ(R)ソックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(12本)注文コード41000836品番124CR
参考基準価格(税別)¥50,600販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ソックスで漏洩した液体を囲い込んで拡大を防ぎ、ピロー(別売)で内側に溜まった液体を吸収します。
強酸、有機溶剤、油、水などを吸収することができます。
焼却が可能で焼却後の残渣は0.4%です。

材質ポリプロピレン直径(Φcm)8長さ(cm)117箱寸法(mm)幅560×奥行290×高さ395吸収量(L/箱)約36吸収量(L/本)約3RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき4,300/税込4,730
離島数量1につき4,300/税込4,730
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする