ABUS
Diskus(ディスカス) 24IBシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法A(mm)
71
60
71
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41000924
品番
24/IB70
参考基準価格(税別)
¥7,630
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
破壊行為をしにくいデザイン、ステンレス鋼に丁寧な溶接をし、仕上げてあります。
シリンダーも品揃えが多数あります。
用途
水のかかる環境
ロック
キー式
材質(本体)
ステンレス鋼
材質(吊)
ステンレス鋼
付属品
キー2本
トラスコ品番
445-1473
材質
(本体、ツル)ステンレス鋼
寸法A(mm)
71
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
19.5
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
71
寸法C(mm)
31
シリンダー
ピンシリンダー
注意
※キーナンバー指定、キーコピー、キーのみのご注文は受けできません。