- 仕様
- インダクタンス = 20 mH
最大直流電流 = 500mA
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 1Ω
許容差 = ±30%
長さ = 15mm
奥行き = 7.5mm
高さ = 17.5mm
寸法 = 15 x 7.5 x 17.5mm
リードピッチ = 10mm
シリーズ = WE-CMB HC
端子タイプ = スルーホール実装
Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応