- 仕様
- 静電容量 = 1000μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 63V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 16 (Dia.) x 35.5mm
高さ = 35.5mm
直径 = 16mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 7.5mm
シリーズ = HE
寿命 = 10000h
アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応