- 仕様
- 静電容量 = 22μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 50V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 5 (Dia.) x 11mm
高さ = 11mm
直径 = 5mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
リードピッチ = 2mm
シリーズ = VR
寿命 = 2000h
ニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応