曜日別特売
LGL2W121MELZ25 ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 120μF ニチコン 41013508

ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 120μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41013508
品番
LGL2W121MELZ25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959
仕様
静電容量 = 120μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 450V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 22 (Dia.) x 25mm
高さ = 25mm
直径 = 22mm
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 10mm
シリーズ = GL
リップル電流 = 690mA
GLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする