- 仕様
- 静電容量 = 10μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 200V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm
高さ = 12.5mm
直径 = 10mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +150℃
リードピッチ = 5mm
シリーズ = BX
寿命 = 1000h
アルミ電解コンデンサ BXシリーズ 150℃. ラミネートケース品 超高温度(150℃)対応品 過酷な使用条件が要求される自動車電装用として最適 鉛フリーメッキ端子
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応